AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO - 52110

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Potenza di commutazione massima - 1500 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 140...200 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3542220521103

Codice prodotto

HAG52110

Cod. produttore

52110

Produttore

HBO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

16 m

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

140...200 °

Controllo della luminosità costante:

Immune agli animali:

Altezza di montaggio ottimale:

0.97 m

Adatto per trasmissione wireless:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Max corrente di inserzione:

10 A

Rilevatore Movimento Lumimat Ir 140 - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete