AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

HAGER BOCCHIOTTI - HBZADA982D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZADA982D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611010760

Codice prodotto

HBZADA982D

Cod. produttore

ADA982D

Produttore

HBZ

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

68 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello - HBZADA982D - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC