AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUTJU000 LEDTV 80cm FHD 800PPR FireTVEd T2/C/S Sm - TJU000

copiacopia
GRUNDIG  - GRUTJU000 LEDTV 80cm FHD 800PPR FireTVEd T2/C/S Sm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 80 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833039952

Codice prodotto

GRUTJU000

Cod. produttore

TJU000

Produttore

GRU

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

80 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

3

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

735 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Tipo di processore:

Quad Core

Con lettore DVD:

no

Profondità:

178 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

5.6 kg

Altezza:

484 mm

Potenza assorbita in uso:

40.1 W

Valore apporssimativo del consumo annuo di energia:

59 kWh

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

A