AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGRN1520 Radio 0.75W UKW/MW Netz/Batterie ws-si - GRN1520

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGRN1520 Radio 0.75W UKW/MW Netz/Batterie ws-si

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero di posizioni di memoria - 0

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Internet radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833873839

Codice prodotto

GRUGRN1520

Cod. produttore

GRN1520

Produttore

GRU

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di posizioni di memoria:

0

Tipo di indicazione:

Analogico

Internet radio:

no

Con alimentatore:

RDS:

no