AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGPR1050 CD-Player 2x1.5W FM/DAB+ MP3 WMA USB BT

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGPR1050 CD-Player 2x1.5W FM/DAB+ MP3 WMA USB BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di memorie titolo - 10

  • Funzione di registrazione - no

  • MP3 -

  • Colore - Nero

  • Numero di CD nel changer - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833034919

Codice prodotto

GRUGPR1050

Cod. produttore

GPR1050

Produttore

GRU

Numero di memorie titolo:

10

Funzione di registrazione:

no

MP3:

Colore:

Nero

Numero di CD nel changer:

1

Con lettore CD-RW:

Riproduzione SACD:

no

Larghezza:

245 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

245 mm