AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGKR3140 Uhrenradio UKW 10Senderspeicher ws - GKR3140

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGKR3140 Uhrenradio UKW 10Senderspeicher ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiosveglia

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833874638

Codice prodotto

GRUGKR3140

Cod. produttore

GKR3140

Produttore

GRU

Modello:

Radiosveglia

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

10

Tipo di indicazione:

Digitale