AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGKR1010 KA1/4chenradio 2x2W UKW DAB+ BT Timer US - GKR1010

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGKR1010 KA1/4chenradio 2x2W UKW DAB+ BT Timer US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio per cucina

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833035589

Codice prodotto

GRUGKR1010

Cod. produttore

GKR1010

Produttore

GRU

Modello:

Radio per cucina

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

60

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

no