GRIPPLE SRL - GRRY2AJ500SP Y ACCESS. ANCORA SP BRACCI DA 500 MM N.2 - Y2AJ500SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con ancora
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 45 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
2000001095911
Codice prodotto
GRRY2AJ500SP
Cod. produttore
Y2AJ500SP
Produttore
GRR
Chiusura finale:
Con ancora
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
45 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Con chiave
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato


