AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP25FR HF EXPRESS N.2-45 KG ANELLO FR 5 M - XP25FR

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP25FR HF EXPRESS N.2-45 KG ANELLO FR 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con passante

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 45 kg

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001198278

Codice prodotto

GRRXP25FR

Cod. produttore

XP25FR

Produttore

GRR

Chiusura finale:

Con passante

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

45 kg

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Sistema di sospensione universale HF Express n. 2 cavi. Pronto all'uso. Costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un tappo terminale ad anello (FR) e di un blocco autobloccante con sblocco integrato. Carico di lavoro di 45 kg (certificato Apave)