AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP24EO HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. EO 4 M - XP24EO

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP24EO HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. EO 4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con occhiello

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 45 kg

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000002496359

Codice prodotto

GRRXP24EO

Cod. produttore

XP24EO

Produttore

GRR

Chiusura finale:

Con occhiello

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

45 kg

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

4 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 4 m dotato di un'estremita ad occhiello (EO) e da un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro di 10-45 kg