GRIPPLE SRL - GRRXP23ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 3 - XP23ER8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con manicotto scorrevole
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 45 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
2000003537785
Codice prodotto
GRRXP23ER8
Cod. produttore
XP23ER8
Produttore
GRR
Chiusura finale:
Con manicotto scorrevole
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
45 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato


