AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP21ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 1 - XP21ER8

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP21ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con manicotto scorrevole

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 45 kg

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000003537778

Codice prodotto

GRRXP21ER8

Cod. produttore

XP21ER8

Produttore

GRR

Chiusura finale:

Con manicotto scorrevole

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

45 kg

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

1 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 1 m dotato di un'estremita del dado del binario (ER8) e di un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro 0-45 kg