GRIPPLE SRL - GRRXP11EO HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. EO 1 M - XP11EO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con occhiello
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 15 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
2000003805044
Codice prodotto
GRRXP11EO
Cod. produttore
XP11EO
Produttore
GRR
Chiusura finale:
Con occhiello
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
15 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
1 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato