AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP110EC HF EXPRESS N.1-15 KG GANCIO EC 10 M - XP110EC

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP110EC HF EXPRESS N.1-15 KG GANCIO EC 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 15 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000004927417

Codice prodotto

GRRXP110EC

Cod. produttore

XP110EC

Produttore

GRR

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

15 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

10 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 10 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e di un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg