GRIPPLE SRL - GRRUGR24SP UNIGRIP USCITA CENTR. ANCORA SP N.2 4M - UGR24SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con ancora
Tipo di collegamento terminale - Manicotto scorrevole
Portata massima ammessa - 55 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
2000000763842
Codice prodotto
GRRUGR24SP
Cod. produttore
UGR24SP
Produttore
GRR
Chiusura finale:
Con ancora
Tipo di collegamento terminale:
Manicotto scorrevole
Portata massima ammessa:
55 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
4 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato