AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRHF35EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 5 M - HF35EC

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRHF35EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo

  • Portata massima ammessa - 90 kg

  • Diametro del cavo - 3 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001271148

Codice prodotto

GRRHF35EC

Cod. produttore

HF35EC

Produttore

GRR

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Tipo di collegamento terminale:

Sospensione a cavo

Portata massima ammessa:

90 kg

Diametro del cavo:

3 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Con chiave

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Sistema di sospensione HF Classic, veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 5 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e di un rullo N3 autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro di 45-90 kg