GRIPPLE SRL - GRRHF32EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 2 M - HF32EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 90 kg
Diametro del cavo - 3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
2000001147955
Codice prodotto
GRRHF32EC
Cod. produttore
HF32EC
Produttore
GRR
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
90 kg
Diametro del cavo:
3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Con chiave
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato


