AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRGRIPWSA VITE LEGNO CON FIL. MAS. M6 CF. 100 PZ. - GRIPWSA

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRGRIPWSA VITE LEGNO CON FIL. MAS. M6 CF. 100 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione filettatura in pollici - 1/4 pollice

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5038006170477

Codice prodotto

GRRGRIPWSA

Cod. produttore

GRIPWSA

Produttore

GRR

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

50 mm

Dimensione filettatura in pollici:

1/4 pollice

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Passi per pollice:

1

Sacco da 100 M6 Perno in legno filettato a doppia filettatura - Carico 10 kg. Diametro: 6 mm - Lunghezza: 50 mm. TORX T15.