GRAFOPLAST SRL - GRAURB03 GUAINA POLIESTERE NERO D=3MM 100MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 2...6 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 3 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166320150
Codice prodotto
GRAURB03
Cod. produttore
URB03
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
2...6 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
3 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere