GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U2540 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 25.L= 3MT - UKLCD5U2540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.5 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166355107
Codice prodotto
GRAUKLCD5U2540
Cod. produttore
UKLCD5U2540
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
25.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.5 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no