GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1900 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 19 L= 5MT - UKLCD5U1900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 41 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166355053
Codice prodotto
GRAUKLCD5U1900
Cod. produttore
UKLCD5U1900
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
41 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no