AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0320 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 3.2 L= 10M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0320 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 3.2 L= 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 5.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166353202

Codice prodotto

GRAUKLCD5B0320

Cod. produttore

UKLCD5B0320

Produttore

GRA

Diametro interno prima del restringimento:

5.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.46 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente, perfetta per applicazioni in campo elettrico ed elettronico. Resistente ad acqua, acidi, olio e polvere.