GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D090X10B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 9 DISPENSER - UGT2D090X10B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Con adesivo interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166531471
Codice prodotto
GRAUGT2D090X10B
Cod. produttore
UGT2D090X10B
Produttore
GRA
Tipo:
Restringimento a caldo
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.28 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
no


