AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D025X20B GUAINA TERMORESTR2:1 NEROD 2,5DISPENSER2

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D025X20B GUAINA TERMORESTR2:1 NEROD 2,5DISPENSER2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166531433

Codice prodotto

GRAUGT2D025X20B

Cod. produttore

UGT2D025X20B

Produttore

GRA

Tipo:

Restringimento a caldo

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.22 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina Halogen Free Termorestringente2:1 Nero? 2,5dispenser 20 mt. In materiale privo di alogeni, questa guaina presenta flessibilit?,rapido restringimento e lunga durata, oltread essere un buon isolante.Ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, nell'industria elettronica, nell'edilizia ed in svariati altri campi.