AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATSL050015W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 50X15 450 - TSL050015W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATSL050015W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 50X15 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166498491

Codice prodotto

GRATSL050015W

Cod. produttore

TSL050015W

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 50 x 15 mm - 4500 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la partetrasparente a maggior protezione