GRAFOPLAST SRL - GRATGXL STRIP SEMPLICE PVC MAXI 10 PZ - TGXL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 120 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166317747
Codice prodotto
GRATGXL
Cod. produttore
TGXL
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
120 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
19 mm
Strip in PVC TARGA Maxi Neutra 120 x 19 x 0.75 mm Fondo Giallo - 10 pezzi.


