GRAFOPLAST SRL - GRATGTB05 BINARIO INOX 56 MM 50 PZ - TGTB05
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox
Larghezza - 58 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166315538
Codice prodotto
GRATGTB05
Cod. produttore
TGTB05
Produttore
GRA
Materiale:
Acciaio Inox
Larghezza:
58 mm
Autoadesivo:
no
Binario in Acciaio Inox Lunghezza 56 mm - 50 pezzi.


