GRAFOPLAST SRL - GRATGNS SUPPORTO TRASP. PVC 285X10 MM 10 PZ - TGNS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 285 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166312674
Codice prodotto
GRATGNS
Cod. produttore
TGNS
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
285 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
12 mm
Supporto in PVC Mini 285 x 12 x 2.5 mm Trasparente - 10 pezzi.


