GRAFOPLAST SRL - GRATGNBA BINARIO ADES. PVC MINI 285X10 MM 10 PZ - TGNBA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 10 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 285 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166312582
Codice prodotto
GRATGNBA
Cod. produttore
TGNBA
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
10 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
285 mm
Binario Adesivo in PVC Mini 285 x 10 mm - 10 pezzi.


