GRAFOPLAST SRL - GRATGN/SSBY STRIP TARGA PVC MINI LETTERA S - 10 PZ - TGN/SSBY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166312346
Codice prodotto
GRATGN/SSBY
Cod. produttore
TGN/SSBY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)


