AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF30036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X300MM 100PZ - TGF30036N

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF30036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X300MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Altri

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485309

Codice prodotto

GRATGF30036N

Cod. produttore

TGF30036N

Produttore

GRA

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

300 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Altri

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta Nylon 3.6 x 300 mm Neutro - 100 pezzi.