GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X160MM 100PZ - TGF16025B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485194
Codice prodotto
GRATGF16025B
Cod. produttore
TGF16025B
Produttore
GRA
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2