AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITW806X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48 - SITW806X/430

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITW806X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 430 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471746

Codice prodotto

GRASITW806X/430

Cod. produttore

SITW806X/430

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Larghezza:

430 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Bianco

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITW806X/430 - STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48