GRAFOPLAST SRL - GRASITW100 FOGLIO BIANCO ADESIVO 288X186 MM 2PZ - SITW100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 288 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166308103
Codice prodotto
GRASITW100
Cod. produttore
SITW100
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
288 mm
Magnetico:
no
Altezza:
186 mm
Foglio Bianco adesivo 288x186 mm confezione da 2 pezzi. Ideale per siglature molto dettagliate di grandi dimensioni


