GRAFOPLAST SRL - GRASITM612X TARGHETTE METAL PER TELEMEC. 27X18MM 180 - SITM612X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306802
Codice prodotto
GRASITM612X
Cod. produttore
SITM612X
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Targhetta Non Adesiva per componenti per T?l?m?canique 27 x 18 mm Metal - 1confezione da 80 pezzi.


