GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991WMC TARGA BIANCO CON FORI 150X100 MM MC=44 P - SITHF991WMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401453
Codice prodotto
GRASITHF991WMC
Cod. produttore
SITHF991WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Targa con Fori 150 x 100 mm Bianco - 44 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrinidella serie SIT0V*.


