AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMC TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM MC=240 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMC TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM MC=240 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 70 mm

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166400654

Codice prodotto

GRASITHF301YMC

Cod. produttore

SITHF301YMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

70 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Targa con Fori 70 x 30 mm Giallo - 2confezione da 40 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protettadai vetrini della serie SIT0V*.