GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03WMC TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 67X15MM 40 - SITHF03WMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463055
Codice prodotto
GRASITHF03WMC
Cod. produttore
SITHF03WMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF03WMC - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 67X15MM 40


