GRAFOPLAST SRL - GRASITHF02Y TESSERA GIALLO PER PORTATARGA 50X15MM 96 - SITHF02Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306543
Codice prodotto
GRASITHF02Y
Cod. produttore
SITHF02Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF02Y - TESSERA GIALLO PER PORTATARGA 50X15MM 96


