GRAFOPLAST SRL - GRASITHF02E TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 50X15MM 96 - SITHF02E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306581
Codice prodotto
GRASITHF02E
Cod. produttore
SITHF02E
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF02E - TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 50X15MM 96


