GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01W TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X15MM 19 - SITHF01W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306512
Codice prodotto
GRASITHF01W
Cod. produttore
SITHF01W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
GRAFOPLAST: TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X15MM 19, Materiale di identificazione


