GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V601MC VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM MC=120 - SIT0V601MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 104 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400302
Codice prodotto
GRASIT0V601MC
Cod. produttore
SIT0V601MC
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
104 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
64 mm
Vetrino per Targa Quadro 100x60 mm confezione master carton da 120 pezzi. Il vetrino protegge la targa avvolgendola e proteggendola anche lateralmente e si applica mediante l?usodi rivetti.


