GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V601 VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM 10 PZ - SIT0V601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 64 mm
Altezza - 104 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311165
Codice prodotto
GRASIT0V601
Cod. produttore
SIT0V601
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
64 mm
Altezza:
104 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
GRAFOPLAST: VETRINO PER TARGA QUADRO 100X60MM 10 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


