GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V301 VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM 10 PZ - SIT0V301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 74 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311141
Codice prodotto
GRASIT0V301
Cod. produttore
SIT0V301
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
74 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
34 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0V301 - VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM 10 PZ


