GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V05 VETRINO PER PORTATARGA 30X11MM 192 PZ - SIT0V05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 27 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462669
Codice prodotto
GRASIT0V05
Cod. produttore
SIT0V05
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
27 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
8 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0V05 - VETRINO PER PORTATARGA 30X11MM 192 PZ


