GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X10MM 36 PZ - SIT0C10/430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 430 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471838
Codice prodotto
GRASIT0C10/430
Cod. produttore
SIT0C10/430
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
10 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0C10/430 - COPERCHIO PER BINARIO 430X10MM 36 PZ


