GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B15/650 BINARIO ADESIVO NERO 650X15 MM 35 PZ - SIT0B15/650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 650 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462911
Codice prodotto
GRASIT0B15/650
Cod. produttore
SIT0B15/650
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
650 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
GRAFOPLAST: BINARIO ADESIVO NERO 650X15 MM 35 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


