GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B09X PORTATARGA PULSANTI TELEM ZB4 30X11 192P - SIT0B09X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462645
Codice prodotto
GRASIT0B09X
Cod. produttore
SIT0B09X
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
11 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B09X - PORTATARGA PULSANTI TELEM ZB4 30X11 192P


