GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05XMC PORTATARGA PULSANTI D=22 30X17 MC= 400P - SIT0B05XMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303801
Codice prodotto
GRASIT0B05XMC
Cod. produttore
SIT0B05XMC
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
17 mm
GRAFOPLAST: PORTATARGA PULSANTI D 22 30X17 MC 400P, Supporto per materiale identificativo per serie civili


