GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66LWMC TESSERA A STRISCIA WEID 10X5 MM MC=3600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303030
Codice prodotto
GRASIHF66LWMC
Cod. produttore
SIHF66LWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller, Klemsan, Wago870 10 x 5 mm - 3600 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. Lamodularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura digrandi serie di morsetti.


